Motion
CON-AG 150 AGUA S&D 3X100'

Continental
CON-AG 150 WATER S&D 3X100'

CON-AG 150 AGUA S&D 3X100'
Artículo MI #13632042
No. Fabricante CON-AG 150 WATER S&D 3X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
CON-AG 150 WATER S&D 3X100'

CON-AG 150 AGUA S&D 3X100'
Artículo MI #13632042
No. Fabricante CON-AG 150 WATER S&D 3X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.776 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CON-AG 150 AGUA S&D 3X100'