Motion
S1BCH-105MM-HD-2B

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-105MM-HD-2B

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 105 mm, Material de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13636118
No. Fabricante S1BCH-105MM-HD-2B
Precio8,924.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-105MM-HD-2B

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 105 mm, Material de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13636118
No. Fabricante S1BCH-105MM-HD-2B
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
Precio8,924.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    105 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4064327273864

Descripción general

Descripción del fabricante
S1BCH-105MM-HD-2B MED DUTY COMPLETO P/B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos