Motion
S1BCH-111-HD

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-111-HD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13636132
No. Fabricante S1BCH-111-HD
Precio3,181.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-111-HD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13636132
No. Fabricante S1BCH-111-HD
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
Precio3,181.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4064327273420

Descripción general

Descripción del fabricante
S1BCH-111-HD MED DUTY COMPLETE PIL BLK