Motion
6151570190
Material de carcasa de acero, incluye 1 barra de reacción tipo S, 2 baterías, 1 cargador de batería, 1 cable de cargador, 1 estuche de plástico
Artículo MI #13637162
No. Fabricante 6151570190
Precio28,973.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de carcasa de acero, incluye 1 barra de reacción tipo S, 2 baterías, 1 cargador de batería, 1 cable de cargador, 1 estuche de plástico
Artículo MI #13637162
No. Fabricante 6151570190
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
Precio28,973.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11.2200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.3000 pulg., 414 mm
  • Ancho de la carcasa
    106 mm;4.1700 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Peso
    11.4 kg, 25.1 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    1 barra de reacción tipo S, 1 cargador de batería, 1 cable de cargador, 1 estuche de plástico, 2 baterías
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    HU
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Serie
    Serie CP86
  • Estándares cumplidos
    IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
6151570190 CP8681C PAQUETE 36V 2.5AH

También puede gustarle