Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorMarrón
- Número de grano24
- Dureza de la ruedaU
Descripción general
- Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
- Larga vida útil del producto para las aplicaciones más exigentes
- La superficie de trabajo cubierta elimina la rotura y proporciona un acabado uniforme
- La unión de vástagos diseñada añade resistencia y estabilidad al punto, mejorando la seguridad
- Geometría de producto a medida que proporciona un control óptimo para el rectificado preciso de piezas críticas
- Ideal para limpiar ID, esquinas y áreas difíciles de alcanzar, biselado de bordes, esmerilado ligero, eliminación de material y biselado de bordes de orificios
- Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, acero fundido, hierro blanco, hierro gris, aleación con alto contenido de níquel y acero inoxidable