Motion
68339
Artículo MI #13640168
No. Fabricante 68339
Precio9.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #13640168
No. Fabricante 68339
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
Precio9.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    24
  • Dureza de la rueda
    U

Descripción general

Descripción del fabricante
68339 TIGER ZIRC W222 MONTAJE PORTÁTIL P
  • Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
  • Larga vida útil del producto para las aplicaciones más exigentes
  • La superficie de trabajo cubierta elimina la rotura y proporciona un acabado uniforme
  • La unión de vástagos diseñada añade resistencia y estabilidad al punto, mejorando la seguridad
  • Geometría de producto a medida que proporciona un control óptimo para el rectificado preciso de piezas críticas
  • Ideal para limpiar ID, esquinas y áreas difíciles de alcanzar, biselado de bordes, esmerilado ligero, eliminación de material y biselado de bordes de orificios
  • Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, acero fundido, hierro blanco, hierro gris, aleación con alto contenido de níquel y acero inoxidable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"