Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.5000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorMarrón
- Número de grano16
- Dureza de la ruedaP
Descripción general
- Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
- La fuerte unión de resina ofrece una larga vida de corte
- El diseño de cara abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
- Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
- El triple refuerzo de fibra de vidrio en ruedas de 3 pulgadas proporciona mayor resistencia para un desgaste constante del producto y menor astillamiento del borde
- Ideal para enganchar, rectificar, retirar material pesado, realizar la transición, biselado áspero, eliminar grietas y defectos, mezclar líneas de partición y desinflar
- Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable, fundición y fundición dúctil