Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorMarrón
- Número de grano20
- Dureza de la ruedaS
Descripción general
- Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
- Larga vida útil del producto para las aplicaciones más exigentes
- La cara de corte abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
- La tuerca hexagonal anclada fija el abrasivo a la herramienta para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
- Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
- La forma tipo 17 presenta un diseño cónico con una superficie de corte plana
- Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, acero fundido, hierro blanco, hierro gris, aleación con alto contenido de níquel y acero inoxidable