Motion
68403
Artículo MI #13640183
No. Fabricante 68403
Precio58.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #13640183
No. Fabricante 68403
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
Precio58.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    20
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
68403 TIGER CERÁMICA TIPO 16 PUNTA REDONDA PO
  • La microestructura ultrafina permite que el grano cerámico se autoafile para tasas de evacuación del metal ultraaltas y una productividad óptima
  • Una vida útil sin igual significa que se ha eliminado más material durante la vida útil del abrasivo
  • La cara de corte abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
  • La tuerca hexagonal anclada fija el abrasivo a la herramienta para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • La forma tipo 16 presenta un diseño cónico con una superficie de corte redondeada
  • Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, acero fundido, hierro blanco, hierro gris, aleación con alto contenido de níquel y acero inoxidable

También puede gustarle