Motion
6206-C-2HRS-C3

FAG (Schaeffler)
6206-C-2HRS-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #13642869
No. Fabricante 6206-C-2HRS-C3
Precio44.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6206-C-2HRS-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #13642869
No. Fabricante 6206-C-2HRS-C3
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
Su precio$44.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-C-2HRS-C3>V DGBB 6000-14, 6200-12,