Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 5/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 5/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal24.0
- Longitud total43.5
- Profundidad de la rosca12.3
- Tamaño de la rosca 23/8-19
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho cónico, macho JIC
- Rosca del extremo 17/8-14 UNF, R - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho cónico, macho JIC
- Rosca del extremo 27/8-14 UNF, R - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoNÍQUEL ZINC
- Serie7000
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación