Motion
7001-06-10X1.5-VITON

Brennan
7001-06-10X1.5-VITON

7001-06-10X1.5-VITON JIC MACHO SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13673847
No. Fabricante 7001-06-10X1.5-VITON
Precio26.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7001-06-10X1.5-VITON

7001-06-10X1.5-VITON JIC MACHO SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13673847
No. Fabricante 7001-06-10X1.5-VITON
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
Precio26.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 10 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 10 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M10X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M10X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7001

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-06-10X1.5-VITON JIC MACHO SAE 37 GRADOS

También puede gustarle