Motion
7001-08-18-VITON

Brennan
7001-08-18-VITON

7001-08-18-VITON MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13673848
No. Fabricante 7001-08-18-VITON
Precio20.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7001-08-18-VITON

7001-08-18-VITON MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13673848
No. Fabricante 7001-08-18-VITON
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
Precio20.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 18 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 18 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7001

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-08-18-VITON MACHO JIC SAE 37 GRADOS

También puede gustarle