Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg., 15 mm
- Tamaño del extremo 25/8 pulg., 15 mm
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
- Rosca del extremo 17/8-14 UNF, M22X1.5
- Estilo final 2JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
- Rosca del extremo 27/8-14 UNF, M22X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie7001
Descripción general
Descripción del fabricante
7001-10-L15-22 MACHO JIC SAE 37 GRADOS FL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación