Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 1/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal20.0
- Longitud total36.0
- Profundidad de la rosca9.93
- Tamaño de la rosca 21/4-19
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 13/4-16 UNF, G - 1/4-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 23/4-16 UNF, G - 1/4-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloVITON«
- Serie7002_BS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación