Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 10 mm
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 10 mm
- Cuerpo hexagonal24.0
- Longitud total44.5
- Profundidad de la rosca4.4
- Tamaño de la rosca 2S10
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Sistema métrico pesado, JIC macho
- Rosca del extremo 17/16-20 UNF, M18X1.5
- Estilo final 2Sistema métrico pesado, JIC macho
- Rosca del extremo 27/16-20 UNF, M18X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7005_PESADO DEL COMEDOR_NBR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación