Motion
7005-06-L08-14-NBR

Brennan
7005-06-L08-14-NBR

7005-06-L08-14-NBR MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13673965
No. Fabricante 7005-06-L08-14-NBR
Precio19.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-06-L08-14-NBR

7005-06-L08-14-NBR MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13673965
No. Fabricante 7005-06-L08-14-NBR
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
Precio19.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 8 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 8 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz, JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 2
    Métrica de luz, JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7005-L-NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-06-L08-14-NBR MACHO JIC SAE 37 GRADOS