Motion
7005-08-12X1.25

Brennan
7005-08-12X1.25

7005-08-12X1.25 MACHO JIC SAE 37 GRADOS F
Artículo MI #13673980
No. Fabricante 7005-08-12X1.25
Precio99.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-08-12X1.25

7005-08-12X1.25 MACHO JIC SAE 37 GRADOS F
Artículo MI #13673980
No. Fabricante 7005-08-12X1.25
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
Precio99.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 12 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 12 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7005

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-08-12X1.25 MACHO JIC SAE 37 GRADOS F

También puede gustarle