Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 10 mm
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 10 mm
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 13/4-16 UNF, M16X1.5
- Estilo final 2Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 23/4-16 UNF, M16X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie7005-L
Descripción general
Descripción del fabricante
7005-08-L10-16-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad