Motion
7005-08-L15-22-NBR

Brennan
7005-08-L15-22-NBR

7005-08-L15-22-NBR MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13673992
No. Fabricante 7005-08-L15-22-NBR
Price$30.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-08-L15-22-NBR

7005-08-L15-22-NBR MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13673992
No. Fabricante 7005-08-L15-22-NBR
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
Price$30.24/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 15 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 15 mm
  • Cuerpo hexagonal
    24.0
  • Longitud total
    41.0
  • Profundidad de la rosca
    9.6
  • Tamaño de la rosca 2
    L15

Details

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz, JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 2
    Métrica de luz, JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7005_LUZ DIN_NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-08-L15-22-NBR MACHO JIC SAE 37 GRADOS