Motion
7005-10-L15-22-SS

Brennan
7005-10-L15-22-SS

7005-10-L15-22-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13674014
No. Fabricante 7005-10-L15-22-SS
Precio42.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-10-L15-22-SS

7005-10-L15-22-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13674014
No. Fabricante 7005-10-L15-22-SS
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
Precio42.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg., 15 mm
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg., 15 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 2
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7005-L

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-10-L15-22-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS