Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 25 mm
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 25 mm
- Cuerpo hexagonal38.0
- Longitud total63.9
- Profundidad de la rosca15.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Sistema métrico pesado, JIC macho
- Rosca del extremo 11-1/16-12 ONU, M36X2.0
- Estilo final 2Sistema métrico pesado, JIC macho
- Rosca del extremo 21-1/16-12 ONU, M36X2.0
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero inoxidable
- Serie7005-S-NBR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación