Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11 pulg., 30 mm
- Tamaño del extremo 21 pulg., 30 mm
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 11-5/16-12 ONU, M42X2.0
- Estilo final 2Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 21-5/16-12 ONU, M42X2.0
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie7005-S
Descripción general
Descripción del fabricante
7005-16-S30-42-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad