Motion
7007-05-L06-12-SS

Brennan
7007-05-L06-12-SS

7007-05-L06-12-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13674100
No. Fabricante 7007-05-L06-12-SS
Precio15.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7007-05-L06-12-SS

7007-05-L06-12-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13674100
No. Fabricante 7007-05-L06-12-SS
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
Precio15.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg., 6 mm
  • Tamaño del extremo 2
    5/16 pulg., 6 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 2
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 2
    1/2-20 UNF, M12X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7007

Descripción general

Descripción del fabricante
7007-05-L06-12-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS