Motion
7007-06-L08-14-SS

Brennan
7007-06-L08-14-SS

7007-06-L08-14-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13674105
No. Fabricante 7007-06-L08-14-SS
Price$20.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7007-06-L08-14-SS

7007-06-L08-14-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13674105
No. Fabricante 7007-06-L08-14-SS
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
Price$20.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 8 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 8 mm

Details

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 2
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7007

Descripción general

Descripción del fabricante
7007-06-L08-14-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS