Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 10 mm
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 10 mm
- Cuerpo hexagonal17.0
- Longitud total39.3
- Profundidad de la rosca7.5
- Tamaño de la rosca 2M16X1.5
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 19/16-18 UNF, M16X1.5
- Estilo final 2Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 29/16-18 UNF, M16X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloNBR
- Serie7007_LUZ DE COMIDA
Descripción general
Descripción del fabricante
7007-06-L10-16-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad