Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 12 mm
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 12 mm
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total39.3
- Profundidad de la rosca7.0
- Tamaño de la rosca 2M18X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 19/16-18 UNF, M18X1.5
- Estilo final 2Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 29/16-18 UNF, M18X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloNBR
- Serie7007_LUZ DE COMIDA
Descripción general
Descripción del fabricante
7007-06-L12-18-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación