Motion
7007-08-L10-16-SS

Brennan
7007-08-L10-16-SS

7007-08-L10-16-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13674112
No. Fabricante 7007-08-L10-16-SS
Precio25.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7007-08-L10-16-SS

7007-08-L10-16-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS
Artículo MI #13674112
No. Fabricante 7007-08-L10-16-SS
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
Precio25.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 10 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 10 mm
  • Cuerpo hexagonal
    22.0
  • Longitud total
    43.2
  • Profundidad de la rosca
    9.6
  • Tamaño de la rosca 2
    M16X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M16X1.5
  • Estilo final 2
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M16X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7007_LUZ DE COMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
7007-08-L10-16-SS MACHO JIC SAE 37 GRADOS

También puede gustarle