Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 16 mm
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 16 mm
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total47.8
- Profundidad de la rosca9.9
- Tamaño de la rosca 2M24X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 13/4-16 UNF, M24X1.5
- Estilo final 2Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 23/4-16 UNF, M24X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloNBR
- Serie7007_PESADO DEL COMEDOR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación