Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 30 mm
- Tamaño del extremo 21 pulg., 30 mm
- Cuerpo hexagonal41.0
- Longitud total66.7
- Profundidad de la rosca20.0
- Tamaño de la rosca 2M42X2.0
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 11-5/16-12 ONU, M42X2.0
- Estilo final 2Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 21-5/16-12 ONU, M42X2.0
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloNBR
- Serie7007_PESADO DEL COMEDOR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación