Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 18 mm
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 18 mm
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica, macho tubo estándar británico paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1/2-14, M26X1.5
- Estilo final 2Hembra giratoria métrica, macho tubo estándar británico paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1/2-14, M26X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie7010
Descripción general
Descripción del fabricante
7010-08-L18-26 BSPP MACHO CON 60 GRADOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad