Motion
7010-08-S16-24

Brennan
7010-08-S16-24

7010-08-S16-24 BSPP MACHO CON 60 GRADOS
Artículo MI #13674161
No. Fabricante 7010-08-S16-24
Precio67.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7010-08-S16-24

7010-08-S16-24 BSPP MACHO CON 60 GRADOS
Artículo MI #13674161
No. Fabricante 7010-08-S16-24
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
Precio67.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 16 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 16 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica, macho tubo estándar británico paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/2-14, M24X1.5
  • Estilo final 2
    Hembra giratoria métrica, macho tubo estándar británico paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/2-14, M24X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7010

Descripción general

Descripción del fabricante
7010-08-S16-24 BSPP MACHO CON 60 GRADOS

También puede gustarle