Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Boss de junta tórica ajustable paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 11-1/16-12 UN, G - 1/2-14
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 21-1/16-12 UN, G - 1/2-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie7202
Descripción general
Descripción del fabricante
7202-12-08-NWO-FG-VITON JIC MACHO SAE 37
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación