Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 1/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total46.3
- Profundidad de la rosca13.49
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 1R - 1/2-14, R - 1/4-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 2R - 1/2-14, R - 1/4-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie9000
Descripción general
Descripción del fabricante
9000-08-04-B BSPT MACHO (R)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad