Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg., 3/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal41.0
- Longitud total45.5
- Profundidad de la rosca22.2
- Tamaño de la rosca 23/8-19
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-11, G - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-11, G - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9022_DIN
Descripción general
Descripción del fabricante
9022-DIN-16-06 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad