Motion
9022-DIN-20-06
9022-DIN-20-06 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A
Artículo MI #13675607
No. Fabricante 9022-DIN-20-06
Precio36.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9022-DIN-20-06 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A
Artículo MI #13675607
No. Fabricante 9022-DIN-20-06
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
Precio36.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    50.0
  • Profundidad de la rosca
    28.6
  • Tamaño de la rosca 2
    3/8-19

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1-1/4-11, G - 3/8-19
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1-1/4-11, G - 3/8-19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    9022_DIN

Descripción general

Descripción del fabricante
9022-DIN-20-06 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A

You May Also Like