Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 22 pulg., 3/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal70.0
- Profundidad de la rosca46.0
- Tamaño de la rosca 23/8-19
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 2-11, G - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 2-11, G - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9022_DIN
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación