Motion
540X590X22  HDS1 R

CR Seals (SKF)
540X590X22 HDS1 R

Diámetro de eje de 540 mm, 590 mm OD, diseño HDS1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #13676985
No. Fabricante 540X590X22 HDS1 R
Price$1,678.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
540X590X22 HDS1 R

Diámetro de eje de 540 mm, 590 mm OD, diseño HDS1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #13676985
No. Fabricante 540X590X22 HDS1 R
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
Su precio$1,678.62/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    590 mm
  • Diámetro del eje
    540 mm
  • Peso
    5.115 lb

Details

  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Material
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -35 °C, -31 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 100 °C, -31 a 212 °F
  • Material del resorte
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
540X590X22 HDS1 R SELLO DE DIÁMETRO GRANDE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo