Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior400 mm
- Diámetro del eje360 mm
- Peso1.74 lb
Details
- Tipo de diseñoHMS5
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio único
- MaterialGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F, -40 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 100 °C, -40 a 212 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
360X400X20 HMS5 RG JUNTA DE ORIFICIO PEQUEÑO