Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior200 mm
- Diámetro del eje170 mm
- Peso0.8208 lb
Detalles
- Tipo de diseñoMUD11
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- MaterialGoma de nitrilo
- Velocidad máxima de superficie del eje1.78 m/s;350.394 pies/min
- Temperatura máxima176 °F
- Temperatura mínima-40 °C, -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 80 °C, -40 a 176 °F
- Material del resorteAcero al carbono según EN 10270-1