Motion
TSN 619 C

SKF
TSN 619 C

Orificio de 85 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 153.50 mm OD, 14 mm Ancho total
Artículo MI #13677234
No. Fabricante TSN 619 C
Precio223.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 619 C

Orificio de 85 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 153.50 mm OD, 14 mm Ancho total
Artículo MI #13677234
No. Fabricante TSN 619 C
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
Su precio$223.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    153.50 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Ancho
    0.5512 pulg., 14 mm

Detalles

  • Material
    Fieltro con aluminio, elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 619 C
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"