Motion
NU 207 ECML/S1

SKF
NU 207 ECML/S1

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho
Artículo MI #13677292
No. Fabricante NU 207 ECML/S1
Precio858.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 207 ECML/S1

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho
Artículo MI #13677292
No. Fabricante NU 207 ECML/S1
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
Precio858.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 207 ECML/S1 CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable
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
Los clientes también compraron