Motion
LGFQ 2/0.4

SKF
LGFQ 2/0.4

Composición compleja de sulfonato de calcio, grado 1-2 NLGI, tamaño 420 ml, recipiente de cartucho, color marrón, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #13677512
No. Fabricante LGFQ 2/0.4
Precio42.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGFQ 2/0.4

Composición compleja de sulfonato de calcio, grado 1-2 NLGI, tamaño 420 ml, recipiente de cartucho, color marrón, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #13677512
No. Fabricante LGFQ 2/0.4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 ml
  • Peso neto
    0.88 lb
  • Grado NLGI
    1-2
  • Vida útil
    2 años

Detalles

  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1, Halal, Kosher
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Complejo de sulfonato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    572 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de lubricante
    LGFQ 2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    Sintético (PAO)
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE LGFQ 2/0.4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos