Motion
DUTF AF 2.1/2

SKF
FY 2.1/2 DUTF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13677552
No. Fabricante FY 2.1/2 DUTF
Precio734.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 2.1/2 DUTF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13677552
No. Fabricante FY 2.1/2 DUTF
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
Precio734.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    AF

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE VOLANTE DE BOLA DUTF BRG FY 2.1/2