Motion
HK 0908

SKF
HK 0908

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 9 mm, 13 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #13677582
No. Fabricante HK 0908
Precio16.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HK 0908

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 9 mm, 13 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #13677582
No. Fabricante HK 0908
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
Su precio$16.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK 0908 tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un diámetro exterior de 13 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    791 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    877 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA HK 0908 BRG