Motion
NATR 17 PPX

SKF
NATR 17 PPX

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 17 mm
Artículo MI #13677589
No. Fabricante NATR 17 PPX
Precio288.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NATR 17 PPX

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 17 mm
Artículo MI #13677589
No. Fabricante NATR 17 PPX
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
Precio288.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Peso
    0.3285 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3372 lbf
  • Serie
    NATR

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA NATR 17 PPX BRG