Motion
231/630 CAK/W33

SKF
231/630 CAK/W33

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 1030 mm D.E., 315 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13677940
No. Fabricante 231/630 CAK/W33
Precio210,345.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
231/630 CAK/W33

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 1030 mm D.E., 315 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13677940
No. Fabricante 231/630 CAK/W33
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
Precio210,345.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    315 mm
  • Peso
    2238.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    530 rpm
  • Velocidad máxima
    530 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
231/630 BARRIL/W33 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"