Motion
ITV2030-232L
Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada RC, Recto, rosca de salida RC, Recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #13685590
No. Fabricante ITV2030-232L
Precio459.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada RC, Recto, rosca de salida RC, Recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #13685590
No. Fabricante ITV2030-232L
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
Precio459.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Tipo de ángulo recto 3 M
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    Tipo de voltaje de 0 a 5 VCC
  • Flujo de aire máximo
    141.26 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Salida del interruptor/salida PNP
  • Tipo de montaje
    Sin soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    RC
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV2000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 73 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV2030-232L 2000 TAMAÑO ELECTRONEUMÁTICO

También puede gustarle