Motion
ITV3050-PR3N
Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, rosca de salida Rc, Recto, 0.15 a 131 psi
Artículo MI #13685620
No. Fabricante ITV3050-PR3N
Price$878.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, rosca de salida Rc, Recto, 0.15 a 131 psi
Artículo MI #13685620
No. Fabricante ITV3050-PR3N
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
Price$878.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Details

  • Tipo de conector de cable
    Sin conector de cable
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    PROFIBUS DP
  • Flujo de aire máximo
    70.629 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Sin soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV3000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 131 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV3050-PR3N 3000 TAMAÑO ELECTRONEUMÁTICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo