Motion
7005-20-S30-42

Brennan
7005-20-S30-42

7005-20-S30-42 MACHO JIC SAE 37 GRADOS FL
Artículo MI #13686110
No. Fabricante 7005-20-S30-42
Precio72.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-20-S30-42

7005-20-S30-42 MACHO JIC SAE 37 GRADOS FL
Artículo MI #13686110
No. Fabricante 7005-20-S30-42
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
Precio72.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg., 30 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg., 30 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    1-5/8-12 ONU, M42X2.0
  • Estilo final 2
    Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    1-5/8-12 ONU, M42X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7005-S

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-20-S30-42 MACHO JIC SAE 37 GRADOS FL

También puede gustarle